バイト チップのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
1,079件の「バイト チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 バイト チップ」、「バイトホルダ」、「旋盤 チップ」などの商品も取り扱っております。
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 コーナー半径(mm) 0.4 チップブレーカ 両面 種別 ネガ 材質 MNP30(サーメット) 形状 正三角形60° 被削材 P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質 タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm) 9.525 勝手 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 刃長l(mm) 16.5 切削領域 精密仕上げ 穴の有無 あり 厚さs(mm) 4.76 コーナー半径rc(mm) 0.4 穴径d1(Φmm) 3.81 コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
適合 No.66701/66702/66703 材質 超硬 形状 菱形 アズワン品番 64-5178-93 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷

1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる セット内容 右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ シャンク 8mm角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用の鋼向き汎用チップ。 No.66701/66702/66703同梱品と同等品。 チップの交換には、No.66751チップ交換用工具が必要です。
材質 (チップ)超硬 (チップ)菱形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 正三角形60° 逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 12.9 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 コーナー半径(mm) 0.8 チップブレーカ 両面 種別 ネガ 形状 ひし形80° 内接円直径(Φmm) 12.7 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり 厚さs(mm) 4.76 コーナー半径rc(mm) 0.8 穴径d1(Φmm) 5.16 コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TCMT-JE
逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
3,990 税込4,389
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

用途外径加工[アルミ用バイト] 適合チップ 正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 20
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。 形状 正三角形 適合チップ 正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 0 種別 ネガ タイプ ピンロック式 S 6°(インサートを動かす時の角度)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドル M14×1.0mm 心押台 ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm 心間距離(mm) 150 ベット上振り(mm) 110 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×195×235 把握径(Φmm) 正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm) 正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm) 54 主軸貫通孔(Φmm) 10.2 心押台(mm) クイルトラベル/20 心高(mm) 55 刃物台(mm) フトコロ 8×8 質量(kg) 13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷